Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter GFK L.1400mm äußere B.350mm Holm-Gr.58 x 25mm Ku.-Sprosse 30x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9150464319
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47362
EAN/GTIN:
     4003866473625
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges
schachtleiter
GFK – glasfaserverstärkter Kunststoff · robuste, stabile Rechteckrohrholme · 30 x 30 mm Kunststoffsprossen, mit abrutschsicherer Trittfläche · Holmabmessung 58 x 25 mm · keine scharfen Ecken und Kanten · Leiterenden oben und unten mit Abdeckkappen · entsprechend DIN EN 14396 · Gesamtbelastung 150 kgfür Leitern mit 4 - 9 Sprossen sind 2 VE Wandanker, für Leitern mit 10 - 12 Sprossen sind 3 VE Wandanker erforderlich · 1 VE = 2 Stück (rechts/links) · Wandanker sind nicht im Lieferumfang enthalten siehe ZubehörWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
1400 mm
äußere Breite:
350 mm
Sprossen:
5
Ausstattung:
Kunststoffsprosse 30 x 30 mm
Ausführung:
Holm-Gr. 58 x 25 mm
Material:
GFK
lichte Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufstiegshilfe, Schachtleitern, Steighilfe
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,21*
€ 116,74*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,57*
€ 118,51*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,56*
€ 123,37*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,45*
€ 125,70*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 99,26*
€ 126,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.