Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter GFK 5 Sprossen LW300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schachtleiter GFK 5 Sprossen LW300 mm
Schachtleiter GFK 5 Sprossen LW300 mm
Artikel-Nr.:
     4012-618599
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47362
EAN/GTIN:
     4003866473625
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges
schachtleiter
Schachtleiter aus Kunststoff (GFK), Außenbreite 350 mm, lichte Weite 300 mm

Lichte Weite: 300/400 mm
GFK-Holme: 58x25 mm
Rutschfeste Kunststoffsprossen: 30x30 mm


Hinweis: Aufbaukombinationen für weitere Längen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
5
Länge:
1,4 m
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30612810, Leitern, Schacht-Einstieghilfen, Schacht-Einstiegshilfen, Schachtleitern, Tritte, Zarges
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,02*
€ 116,74*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,40*
€ 118,51*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,43*
€ 123,37*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,32*
€ 125,70*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 99,14*
€ 126,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.