Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst Arbeits-B1200xL2850mm Alu.Gerüsthöhe 2870-4640mm 2 kN/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     1498-9152464351
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     53795
EAN/GTIN:
     4003866537952
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
klappbar · Aluminium · höhenverstellbar für erreichbare Arbeitshöhen bis ca. 5600 mm · zulässige Nutzlast 200 kg/m² · für Arbeiten im Innen- und Außenbereich · flexible Arbeitsbühne mit großer Arbeitsfläche, mit umlaufendem Geländer für sicheres Arbeiten · fahrbar, raumsparend zusammenklappbar · höhenverstellbar für unterschiedliche Arbeitshöhen · einfache Höhenverstellung nach dem selbst arretierenden Schiebeleiterprinzip · schneller, einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug · geringer Platzbedarf im geklappten Zustand · einfach zu transportieren · türgängig (nur Art.-Nr. 9152 464 350) · fahrbar mittels 4 Lenkrollen · ausziehbare Ausleger mit stabilen Spindeln zum Niveau-Ausgleich, für sicheren StandWeitere technische Eigenschaften:· Grundfläche L x B, Ausleger ausgefahren: 2300 x 2850mm· Arbeitsfläche B x L: 1200 x 2850mm· Ausführung: klappbar
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
5600 mm
Standhöhe:
1810-3580 mm
Gerüsthöhe:
2870-4640 mm
Gewicht:
119 kg
Arbeitslänge:
2850 mm
Material:
Aluminium
Arbeitsbreite:
1200 mm
Marke:
ZARGES
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.029,52*
€ 3.141,76*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.035,36*
€ 3.141,77*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.038,13*
€ 3.154,03*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.181,02*
€ 3.288,97*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.101,87*
€ 3.297,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.288,97*
€ 3.913,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.266,37*
€ 3.886,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.203,71*
€ 3.812,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.181,02*
€ 3.785,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.