Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller H 05 VV-F3G Kabel-L.25m a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelaufroller H 05 VV-F3G Kabel-L.25m a
Kabelaufroller H 05 VV-F3G Kabel-L.25m a
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-861303
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     00 003
EAN/GTIN:
     4030704000033
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
rapid kabelaufroller 25m
kabelaufroller 25m
kabelaufroller
automatische Aufrollfunktion durch Federautomatik und Schleifring · vollisolierte Ausführung mit Überhitzungsschutz · Schutzart IP 24 · Schutzkontakt-Stecker und -kupplung, 230 V · Kabel H05VV-F3G 1,5 mm² · mehrere Arretierungsmöglichkeiten zum Arbeiten mit gewünschter Kabellänge · Arretierung abschaltbar · mit schwenkbarer Montageplatte zur Wand- oder Deckenbefestigung
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabel:
H05VV-F3G 1,5 mm²
Steckertyp:
F
Schutzart:
IP 24
Stromstärke:
10 A
Ausführung:
automatisch
Netzspannung:
230 V
Marke:
RAPID
Weitere Suchbegriffe: Kabel, 9172466314
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,36*
€ 293,08*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,86*
€ 294,39*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,22*
€ 295,98*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,05*
€ 297,13*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 277,09*
€ 322,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,08*
€ 348,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,23*
€ 335,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,15*
€ 317,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,25*
€ 307,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 252,93*
€ 300,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,36*
€ 283,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.