Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer Schnitt-B.1000mm B1370xT850xH1665mm stationär HÜDIG & ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9181486151
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26410
EAN/GTIN:
     4030177022808
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
waagerecht mit zwei Schneidvorrichtungen und je zwei Wechsel-Kassetten (Kreismesser/Klinge) · max. Rollengesamtgewicht bis 130 kgWeitere technische Eigenschaften:· Austrittshöhe: stufenlos verstellbarmm
Weitere Informationen:
Breite:
1370 mm
Gewicht ohne Rolle:
47 kg
Ausstattung:
mit 2 Schneidvorrichtungen
max. Rollen-Ø:
800 mm
Ausführung:
stationär
Gewicht pro Rolle:
130 kg
Tiefe:
850 mm
Höhe:
1665 mm
Schnittbreite:
1000 mm
Marke:
HÜDIG & ROCHOLZ
Weitere Suchbegriffe: Verpackung, Versand
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 666,24*
€ 765,60*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 774,45*
€ 858,44*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 735,36*
€ 859,22*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 786,7491*
€ 872,8091*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 818,72*
€ 903,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,56*
€ 1.075,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,66*
€ 1.057,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,27*
€ 1.030,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,52*
€ 1.007,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,72*
€ 974,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26210N
ab € 352,57*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26210NW
ab € 332,61*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26212N
ab € 371,41*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26212NW
ab € 349,15*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26216N
ab € 412,77*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26216NW
ab € 386,42*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26220N
ab € 482,71*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26220NW
ab € 549,64*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26207N
ab € 313,14*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26207NW
ab € 382,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.