Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer Schnitt-B.1000mm B1370xT850xH1665mm stationär ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9181486151
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26410
EAN/GTIN:
     4030177022808
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
waagerecht mit zwei Schneidvorrichtungen und je zwei Wechsel-Kassetten (Kreismesser/Klinge) · max. Rollengesamtgewicht bis 130 kg Weitere technische Eigenschaften: · Austrittshöhe: stufenlos verstellbarmm
Weitere Informationen:
Breite:
1370 mm
Gewicht ohne Rolle:
47 kg
Ausstattung:
mit 2 Schneidvorrichtungen
max. Rollen-Ø:
800 mm
Ausführung:
stationär
Gewicht pro Rolle:
130 kg
Tiefe:
850 mm
Höhe:
1665 mm
Schnittbreite:
1000 mm
Marke:
ROCHOLZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verpackung, Versand
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 668,83*
€ 767,37*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 789,01*
€ 876,39*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 789,0491*
€ 877,2091*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 819,07*
€ 908,82*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 792,10*
€ 912,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,39*
€ 1.042,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,34*
€ 1.017,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 855,33*
€ 1.017,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 855,32*
€ 1.017,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,32*
€ 969,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 814,31*
€ 969,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 814,30*
€ 969,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 814,29*
€ 969,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 814,28*
€ 968,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,25*
€ 957,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,01*
€ 938,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26210N
ab € 351,78*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26210NW
ab € 332,42*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26212N
ab € 374,50*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26212NW
ab € 349,18*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26216N
ab € 410,50*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26216NW
ab € 383,33*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26220N
ab € 481,57*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26220NW
ab € 547,47*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26207N
ab € 314,37*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26207NW
ab € 383,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.