Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenwaage Wägebereich 0-3000kg Ziffernschritt 1000g n.eichfähig B840xT1195mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9182486688
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     UIB 3T-3
EAN/GTIN:
     4045761203204
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Palettenwaage
palettenwaage kern
palettenwaage
in U-Form · hohe Mobilität durch 2 Rollen und Handgriffe · 4 Wägezellen aus Aluminium, silikonbeschichtet · Lastaufnahme Stahl pulverbeschichtet, IP 67 Staub- und Spritwassergeschützt · Arbeitsschutzhaube in einer robosten Holz-Box im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Wägeplattformbreite:
840 mm
Wägeplattformtiefe:
1195 mm
Ausführung:
nicht eichfähig
Wägebereich:
0-3000 kg
Marke:
KERN
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Palettenwaagen, Waage, Waagen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 626,45*
€ 681,72*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 628,43*
€ 681,72*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,18*
€ 765,91*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 728,47*
€ 783,51*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 662,81*
€ 786,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,51*
€ 932,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,15*
€ 923,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,10*
€ 887,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,46*
€ 874,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,47*
€ 866,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
UIB 1.5T-4
ab € 628,06*
Ähnlich
Kern
UIB 600K-1
ab € 626,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.