Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 2-lagig transp.B1200xL100xS50mm Noppen-D10xH4mm transp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9185000221
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340084
EAN/GTIN:
     4056705400849
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit · ideal zum Verpacken empfindlicher Güter · verhindert Kratzer und Druckstellen · mehrfach verwendbar · transparent · Rolle à 100 m · Noppendurchmesser 10 mm · Noppenhöhe 4 mm · Rollendurchmesser 530 mm · Kern-Ø 75 mmWeitere technische Eigenschaften:· Rollen-Ø: 530mm
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Breite:
1200 mm
Ausstattung:
Noppen-D10xH4mm
Farbe:
transparent
Ausführung:
2-lagig
Stärke:
50 µm
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, Luftpolsterfolien, Polsterfolie, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterial
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
94
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 44,87*
€ 78,44*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 56,36*
€ 79,77*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,46*
€ 81,71*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 66,51*
€ 81,79*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,81*
€ 82,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,6651* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.