Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie Economic, 2-lagig, 1200mm breitx100lfm, 50µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie Economic, 2-lagig, 1200mm breitx100lfm, 50µ
Luftpolsterfolie Economic, 2-lagig, 1200mm breitx100lfm, 50µ
Artikel-Nr.:
     7223-XT7340084
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7340084
EAN/GTIN:
     4063963000940
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
  • Ideal zum Verpacken empfindlicher Güter
  • Bietet Schutz vor Bruch, Staub, Nässe, Kratzern und extremen Temperaturen
  • Extrem leicht - spart Frachtkosten
  • Sehr gute Reiss- und Durchstossfestigkeit
  • Auch perforiert lieferbar
  • 10 mm Noppendurchmesser, 4 mm Noppenhöhe
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 530 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
5,78
Länge innen:
100 m
Breite innen:
1200 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, Lupo, Knallfolie, Luftpolster, Lupo-Folie
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
94
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 44,87*
€ 78,44*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 56,36*
€ 79,77*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,46*
€ 81,71*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 66,51*
€ 81,79*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,81*
€ 82,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 16 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 24 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 32 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,4487* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.