Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 7340084 XENIAL CoEx-Luftpolsterfolie 1200mm breitx100lfm, 50µ 2-lagig 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 7340084 XENIAL CoEx-Luftpolsterfolie 1200mm breitx100lfm, 50µ 2-lagig 0
TransPak 7340084 XENIAL CoEx-Luftpolsterfolie 1200mm breitx100lfm, 50µ 2-lagig 0
TransPak 7340084 XENIAL CoEx-Luftpolsterfolie 1200mm breitx100lfm, 50µ 2-lagig 0
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992847
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
TransPak 7340084 XENIAL CoEx-Luftpolsterfolie 1200mm breitx100lfm, 50µ 2-lagig 0

2-lagig, 50 µIdeal zum Verpacken empfindlicher Güter
Bietet Schutz vor Bruch, Staub, Nässe, Kratzern und extremen Temperaturen
Extrem leicht – spart Frachtkosten
Sehr gute Reiß- und Durchstoßfestigkeit
Auch perforiert lieferbar10 mm Noppendurchmesser, 4 mm Noppenhöhe75 mm Kerndurchmesser530 mm Rollendurchmesser

Breite: 1200 mm
Farbe: Transparent
Hersteller: Xenial
Länge: 100 lfm.
Umweltsignets: Recyclebar, reduzierter Materialeinsatz
Weitere Informationen:
Werksnummer:
7340084
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
136
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 44,87*
€ 79,95*
52 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 56,64*
€ 81,16*
Lager 1955
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,33*
€ 82,30*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 66,30*
€ 83,01*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,95*
€ 83,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,6933* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 411,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.