Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie 1-lagig weiß/transparent B1000 mmxL175 mxS3,0mm Kern-Ø 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9185000256
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7240067
EAN/GTIN:
     4056705004023
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Farbe weiß/transparent · 1-lagig · flexibel, elastisch und leicht zu verarbeiten · Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen · mehrfach verwendbar · Kern-Ø 75 mmWeitere technische Eigenschaften:· Rollen-Ø: 800mm
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
175 m
Ausstattung:
Kern-Ø 75 mm
Farbe:
weiß/transparent
Ausführung:
1-lagig
Stärke:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum, Polsterfolie, Schaumfolien, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterial
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,38*
€ 82,53*
52 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 59,06*
€ 85,31*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 69,08*
€ 86,46*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,31*
€ 86,54*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 70,07*
€ 88,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
1 Stück enthält 175 Meter (ab € 0,4004* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.