Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 7240067 Schaumfolie 1000mm breitx175lfm 3mm Stärke 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 7240067 Schaumfolie 1000mm breitx175lfm 3mm Stärke 0
TransPak 7240067 Schaumfolie 1000mm breitx175lfm 3mm Stärke 0
TransPak 7240067 Schaumfolie 1000mm breitx175lfm 3mm Stärke 0
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992836
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7240067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
TransPak 7240067 Schaumfolie 1000mm breitx175lfm 3mm Stärke 0

Leichte Schutzfolie für Glas, Möbel, technische Geräte, kunstgewerbliche Gegenstände etc.Schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen
Flexibel, weich und leicht zu verarbeiten
Wiederverwendbar75 mm Kerndurchmesser800 mm Rollendurchmesser

Breite: 1.000 mm
Farbe: Weiß
Hersteller: TransPak
Stärke: 3 mm
Weitere Informationen:
Werksnummer:
7240067
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,44*
€ 80,58*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 59,17*
€ 83,24*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 68,64*
€ 84,38*
Lager 1955
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,39*
€ 85,57*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 70,22*
€ 86,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
1 Stück enthält 175 Meter (ab € 0,41366* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 427,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.