| |
|
| Artikel-Nr.: 776-SF0041 Herst.-Nr.: 7240067 EAN/GTIN: 4056705004023 |
| |
|
| | |
| Das weiche und leichte Schutzpolster für empfindliche Produkte - Leichte Schutzfolie für Glas, Möbel, technische Geräte, kunstgewerbliche Gegenstände etc.
- Schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen
- Flexibel, weich und leicht zu verarbeiten
- Wiederverwendbar
- 75 mm Kerndurchmesser
- 800 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 175 m | Breite innen: | 1000 mm | Farbe: | weiß | Stärke: | 3 mm | Gewicht VE in KG: | 8,08 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum, pe schaum, Nopafoam, Warenschutz, Warensicherung, Folie, Schaum, Oberflächenschutz, 7240067, 7.240.067, 72.400.67 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 53,38* | € 82,53* | | | | | | 52 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 59,06* | € 85,31* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 69,08* | € 86,46* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 72,31* | € 86,54* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 70,07* | € 88,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 175 Meter (ab € 0,30503* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|