| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9185000422 Herst.-Nr.: 5520716 EAN/GTIN: 4056705003439 |
| |
|
| | |
| braun · mit Pflanzenleimkleber · hohe Reißfestigkeit - auch bei Temperatur- und Klimaschwankungen · gute Sofort- und Dauerhaftung · auch für staubige Kartonoberflächen geeignet · gleichmäßig und leise abrollbar · ohne festen KernWeitere technische Eigenschaften:· Gesamtdicke: 70µm Weitere Informationen: | | Breite: | 70 mm | Länge: | 200 m | Farbe: | braun | Ausführung: | ohne Faden |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 3,08* | € 6,29* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 3,43* | € 6,78* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,38* | € 6,86* | | | | | 52 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 5,21* | € 6,89* | | | | Lager 1498 | | | | 12 | | € 5,45* | ab € 5,58* | € 7,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 86,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|