Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter L1840xB1430xH1040mm 1500l GFK grau/orange m.Entnahmeöffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streugutbehälter aus GfK
Streugutbehälter aus GfK
Streugutbehälter aus GfK
Artikel-Nr.:
     1498-9190491213
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7438
EAN/GTIN:
     4052886108284
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest · Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend · einfaches Öffnen von außen und innen · stapelbar für eine platzsparende Lagerung · wahlweise mit oder ohne Entnahmeöffnung lieferbar · Behälter von 550 x 700 l zusätzlich mit abnehmbaren Haltebändern für den DeckelBehälter von 1100 - 2200 l mit Hochstellschere aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
1500 l
Ausführung:
mit Entnahmeöffnung
Breite:
1430 mm
Länge:
1840 mm
Farbe:
grau/orange
Material:
GFK
Höhe:
1040 mm
Marke:
CEMO
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.162,23*
€ 1.278,61*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.451,62*
€ 1.561,76*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.446,68*
€ 1.562,63*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.448,47*
€ 1.562,63*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.378,22*
€ 1.563,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.561,76*
€ 1.858,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.555,02*
€ 1.850,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.511,99*
€ 1.799,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.482,22*
€ 1.763,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.451,62*
€ 1.727,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Craemer
81025550
ab € 114,90*
Ähnlich
Craemer
81015550
ab € 174,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.