Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Easy Tape PVC weiß L.33m B.75mm Rl.ROCOL


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9190491487
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     56010
EAN/GTIN:
     4024213560102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
aus robustem, widerstandsfähigen PVC · hoch belastbar, für gerade und gebogene Linien · rückstandsfreie Entfernung · für eine saubere, langfristige Kennzeichnung für den Innen- und Außenbereich · für Untergründe wie Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe usw. · Varianten rot/weiß und schwarz/gelb: rechtsweisend Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,15mm · Material: PVC
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
75 mm
Länge:
33 m
ähnlich RAL:
9010
Marke:
ROCOL
Weitere Suchbegriffe: Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, pvc-klebeband weiß 75mmx33m, bodenmarkierband, bodenmarkierband weiß, Bodenmarkierungsbänder, Corona, Kennzeichnung, Markierungsbänder, Warnmarkierung, Warnmarkierungsbänder, Warnstreifen
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 11,18*
€ 15,15*
3 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 11,53*
€ 15,69*
Lager 1498
70
1
€ 5,45*
ab € 11,65*
€ 15,76*
1 Tag
70
5
Frei Haus
ab € 11,67*
€ 15,87*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 12,05*
€ 16,16*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,76*
€ 18,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15,38*
€ 18,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,48*
€ 17,23
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocol
RS56000
ab € 7,08*
Ähnlich
Rocol
RS56001
ab € 7,08*
Ähnlich
Rocol
RS56002
ab € 7,06*
Ähnlich
Rocol
RS56003
ab € 7,13*
Ähnlich
Rocol
RS56004
ab € 7,10*
Ähnlich
Rocol
RS56005
ab € 7,16*
Ähnlich
Rocol
RS56006
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.