Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Easy Tape PVC blau L.33m B.75mm Rl.ROCOL


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9190491490
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     56013
EAN/GTIN:
     4024213560133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
aus robustem, widerstandsfähigen PVC · hoch belastbar, für gerade und gebogene Linien · rückstandsfreie Entfernung · für eine saubere, langfristige Kennzeichnung für den Innen- und Außenbereich · für Untergründe wie Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe usw. · Varianten rot/weiß und schwarz/gelb: rechtsweisend Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,15mm · Material: PVC
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
75 mm
Länge:
33 m
ähnlich RAL:
5012
Marke:
ROCOL
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 11,23*
€ 15,91*
3 Tage
27
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 11,53*
€ 16,52*
Lager 1498
27
1
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 11,76*
€ 16,60*
1 Tag
27
5
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,76*
€ 16,80*
12 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 12,11*
€ 17,17*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,60*
€ 19,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,52*
€ 19,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,20*
€ 18,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
56011
ab € 11,20*
Ähnlich
Rocol
RS56012
ab € 11,21*
Ähnlich
Rocol
RS56014
ab € 11,15*
Ähnlich
Rocol
RS56015
ab € 11,12*
Ähnlich
Rocol
RS56016
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.