Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständerreihenanlage 2506 XBF 1-s.90Grad verz.Anz.Radstände 6 z.Schr.WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnparker
Anlehnparker
Anlehnparker
Artikel-Nr.:
     1498-9191489305
Herst.-Nr.:
     105700144
EAN/GTIN:
     4250366514680
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
verschraubt · mit funktionellen Anschluss- und Kippschutzbügel, dadurch hoher Schutz gegen mutwilliges Umdrücken · optimale Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahlösen · platzsparende Ausführung durch hoch/tief Stellung · vorbereitet zur Reihenanlagen · Stahlkonstruktion feuerverzinkt · für alle Radgrößen und Reifenstärken bis 55 mm · inkl. 2 Bodenmontagewinkel im Lieferumfang · zerlegte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Ausstattung: hoch/tief
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Anzahl Radstände:
6
Radabstand:
500 mm
Länge:
3000 mm
Bügelstellung:
90 °
Ausführung:
1-seitig
Marke:
WSM
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,12*
€ 596,43*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,99*
€ 600,72*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 539,99*
€ 605,46*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,89*
€ 615,48*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,53*
€ 636,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,31*
€ 757,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,69*
€ 756,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,30*
€ 746,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,42*
€ 725,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,53*
€ 680,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,42*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.