Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundascher Ø200xH150mm anthr.-eisengl.RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9194491196
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7066-00 PB
EAN/GTIN:
     4040136706670
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
zur Wand- und Pfostenbefestigung · Ø 200 x H 150 mm · Inhalt ca. ca. 4 l , inkl. Schiene, Schlüssel und Aufkleber · mit gelochtem Boden für den Wasserablauf · Ausdrückblech aus Edelstahl · feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet, weitere RAL-Beschichtungen auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: zur Wand- und Rohrbefestigung
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer DB 703
Material:
Stahlblech
Ø:
200 mm
Höhe:
150 mm
Fassungsvermögen:
ca. 4 l
Marke:
RENNER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,38*
€ 128,56*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,88*
€ 129,19*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 103,06*
€ 131,94*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,50*
€ 132,53*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 97,89*
€ 133,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,55*
€ 147,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7310-10
ab € 14,98*
Zubehör
Metallwerke Renner
7304-01
ab € 2,93*
Zubehör
Renner
7200-04 FV
ab € 65,15*
Zubehör
Renner
7300-60ES
ab € 26,10*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04ES
ab € 212,08*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04FV
ab € 108,28*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04PB
ab € 124,52*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04PB
ab € 125,39*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04PB
ab € 124,73*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04PB
ab € 124,25*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 82,89*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 55,27*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 82,71*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 82,86*
Zubehör
Renner
7200-04ES
ab € 149,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.