Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D420xH722mm verkehrsrot o.Dach ASA-Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegel-Standascher aus Kunststoff
Kegel-Standascher aus Kunststoff
Kegel-Standascher aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1498-9194491231
Herst.-Nr.:
     2002
EAN/GTIN:
     4030695020027
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
aus Kunststoff · robust und sehr witterungsbeständig · hohe Standfestigkeit durch Zusatzgewicht im Bodenteil Ï mit verzinktem Sieb und Aluminium-Einlegeteil zur Sandreduzierung · optional mit Bodenronde als Diebstahlsicherung (Zubehör)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 6,1kg
Weitere Informationen:
Farbe:
verkehrsrot
Ausführung:
ohne Dach
Material:
ASA-Kunststoff
Ø:
420 mm
Höhe:
722 mm
Weitere Suchbegriffe: Standascher, var kunststoff standascher, kegel standascher, var kegel-standascher, Abfallentsorgung, Ascher
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 73,95*
€ 97,94*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 76,71*
€ 99,50*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,03*
€ 99,91*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,68*
€ 100,63*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,27*
€ 105,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
116720
ab € 36,34*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3321
ab € 56,15*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2009
ab € 77,11*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2007
ab € 79,07*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2006
ab € 71,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2008
ab € 77,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.