Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Kegelascher
>
Artikel
VAR GMBH, Kegel-Standascher, Kunststoff,, Durchm.xH 420x722 mm, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-15749-D57-2002
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
2002
EAN/GTIN:
4030695020027
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Kunststoff-Standascher, ohne Dach, Durchm.xH 420x722 mm, RAL 3020 verkehrsrot
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,100 kg
Breite:
42,00 cm
Höhe:
72,20 cm
Länge:
42,00 cm
Ursprungsland:
DE
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Standascher
,
var kunststoff standascher
,
kegel standascher
,
var kegel-standascher
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 73,94*
€ 97,55*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 72,64*
€ 98,04*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 76,70*
€ 99,15*
Lager 2478
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,02*
€ 99,56*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,68*
€ 100,30*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ascher-Quarzsand, 25 kg
TKG
116720
ab € 34,05*
Zubehör
Bodenronde für Kegel-Standascher, aus feuerverzinktem Stahlblech, Gewicht 3 kg.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3321
ab € 55,33*
Zubehör
Bodenronde verzinkt
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,97*
Zubehör
Quarzsand für Ascher, 25 kg, im Karton verpackt.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,27*
Zubehör
Schutzdach, für Standascher, aus Kunststoff, anthrazit
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2009
ab € 76,94*
Zubehör
Schutzdach, für Standascher, aus Kunststoff, blau
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2007
ab € 79,32*
Zubehör
Schutzdach, für Standascher, aus Kunststoff, rot
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2006
ab € 71,41*
Zubehör
Schutzdach, für Standascher, aus Kunststoff, silber
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2008
ab € 77,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen