Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H410xØ265mm 20l verz.RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9194491346
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7013-00 FV
EAN/GTIN:
     4040136701309
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
20 l · Stahlblech, feuerverzinkt, quadratisch perforiert · für Wand- und Pfostenmontage · inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel · gelochter Boden für den Wasserablauf
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 l
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Ø:
265 mm
Höhe:
410 mm
Marke:
RENNER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 68,57*
€ 94,47*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,03*
€ 100,37*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,99*
€ 101,13*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 84,09*
€ 111,18*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,09*
€ 111,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7304-01
ab € 2,91*
Zubehör
Renner
7200-04 FV
ab € 65,07*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 33,28*
Zubehör
Metallwerke Renner
7300-60
ab € 14,99*
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 10,59*
Zubehör
SULO
2014929
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.