Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H410xØ265mm 20l verz.RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1348562
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7013-00 FV
EAN/GTIN:
     4040136701309
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
20 l · Stahlblech, feuerverzinkt, quadratisch perforiert · für Wand- und Pfostenmontage · inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel · gelochter Boden für den Wasserablauf
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 l
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Ø:
265 mm
Höhe:
410 mm
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 68,17*
€ 95,17*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,67*
€ 101,12*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,65*
€ 101,89*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 83,81*
€ 111,66*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,81*
€ 111,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7304-01
ab € 2,93*
Zubehör
Renner
7200-04 FV
ab € 65,22*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 33,11*
Zubehör
Metallwerke Renner
7300-60
ab € 15,03*
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 10,62*
Zubehör
SULO
2014929
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.