Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank L2000xB540xH740mm Ku. 16,9kg blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9195491308
Hersteller:
     F+D Handelsgesellschaft
Herst.-Nr.:
     20925 JUIST
EAN/GTIN:
     4010498030102
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
mit 9 Sitz-/RückenbohlenWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 540mm· Länge: 2000mm· Bohlenstärke: 50 x 30mm· Höhe: 740mm
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
440 mm
Gewicht:
16,9 kg
Gestell:
Kunststoff
Sitztiefe:
380 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
4-Sitzer
Aufstellungsart:
zur freien Aufstellung/Aufschrauben
Sitzfläche:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, kunststoffbank 200cm blau, kunststoff bank, kunststoff-bank 2000mm, Bank, Bänke, Parkbank, Parkbänke, Sitzbank, Sitzbänke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 173,37736*
€ 213,89736*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,73*
€ 233,77*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,51*
€ 234,42*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,77*
€ 278,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,73*
€ 278,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,83*
€ 262,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,54*
€ 260,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,73*
€ 225,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
31355 HELGOLAND
ab € 180,64*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
31352 HELGOLAND
ab € 179,69*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
31353 HELGOLAND
ab € 179,70*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
31351 HELGOLAND
ab € 180,22*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
31325 BORKUM
ab € 202,62*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
31322 BORKUM
ab € 203,22*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
31323 BORKUM
ab € 203,54*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
31321 BORKUM
ab € 202,51*
Ähnlich
Meiller
TISCH 4X12CM
ab € 402,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.