Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank L1500xB640xH800mm Ku. 17,5kg grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9195491322
Hersteller:
     F+D Handelsgesellschaft
Herst.-Nr.:
     31353 HELGOLAND
EAN/GTIN:
     4010498030133
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
mit 13 Sitz-/RückenbohlenWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 640mm· Länge: 1500mm· Bohlenstärke: 50 x 30mm· Höhe: 800mm
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
450 mm
Gewicht:
17,5 kg
Gestell:
Kunststoff
Sitztiefe:
450 mm
Farbe:
grün
Ausführung:
3-Sitzer
Aufstellungsart:
zur freien Aufstellung/Aufschrauben
Sitzfläche:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, kunststoff-bank grün, kunststoff bank, kunststoff-bank 1,5m, Bank, Bänke, Parkbank, Parkbänke, Sitzbank, Sitzbänke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 193,47296*
€ 240,00296*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,76*
€ 264,45*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,70*
€ 265,23*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,45*
€ 314,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,41*
€ 312,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,86*
€ 296,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,04*
€ 293,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,76*
€ 254,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
50925 IBIZA
ab € 164,91*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
50922 IBIZA
ab € 164,20*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
50923 IBIZA
ab € 164,46*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
50921 IBIZA
ab € 164,78*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
10955 SYLT
ab € 147,32*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
10952 SYLT
ab € 147,95*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
10953 SYLT
ab € 146,56*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
10951 SYLT
ab € 146,53*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
20925 JUIST
ab € 156,51*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
20922 JUIST
ab € 155,78*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
20923 JUIST
ab € 155,89*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
20921 JUIST
ab € 156,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.