Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Notausgang 30x15cm Hart-PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9199105341
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     490316000
EAN/GTIN:
     4003969004405
Suchbegriffe:
Rettungszeichen EN ISO 7010 Notausg...
Wichtiges und deutlich sichtbares Rettungszeichen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hinweisschild
Sonderform:
rechteckig
Typbezeichnung des Motivs:
E001 Notausgang abwärts
witterungsbeständig:
Ja
nachleuchtend:
Ja
Farbe:
grün/weiß
Stärke:
0,4 mm
selbstklebend:
Nein
Normnummer:
ASR A1.3/ISO 7010
Maße:
30 x 15 cm (B x H)
Werkstoff:
Hart-PVC
Marke:
NEUTRALWARE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
1
€ 5,95*
ab € 3,95*
€ 6,04*
1
€ 7,95*
ab € 3,86*
€ 6,06*
Lager 1498
129
1
€ 6,95*
ab € 6,62*
€ 9,76*
2 Tage
59
1
€ 5,59*
ab € 6,71*
€ 9,89*
7 Tage
84
1
€ 5,99*
ab € 6,52*
€ 9,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
FND175.00.033
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.