Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Notausgang 30x15cm Hart-PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-490316000
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     490316000
EAN/GTIN:
     4003969004405
Suchbegriffe:
Rettungszeichen EN ISO 7010 Notausg...
rettungszeichen en iso 7010 notausg...
rettungszeichen en iso 7010 notausg...
Wichtiges und deutlich sichtbares Rettungszeichen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hinweisschild
Sonderform:
rechteckig
Maße:
30 x 15 cm (B x H)
Stärke:
0,4 mm
nachleuchtend:
Ja
selbstklebend:
Nein
witterungsbeständig:
Ja
Normnummer:
ASR A1.3/ISO 7010
Motiv:
E001 Notausgang abwärts
Werkstoff:
Hart-PVC
Farbe:
grün/weiß
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder, Pictos, Schilder, Warnschilder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,86*
€ 6,03*
Lager 1682
143
1
€ 5,95*
ab € 4,04*
€ 6,14*
3 Tage
71
1
€ 6,95*
ab € 6,64*
€ 9,75*
1 Tag
102
1
€ 5,59*
ab € 6,69*
€ 9,88*
3 Tage
71
8
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 10,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
FND175.00.033
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.