Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Box Aufbewahrungsbox 35R 39x31x48cm 35l rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199108722
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     123217830
EAN/GTIN:
     5060024803136
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Rutschfeste Griffe und abgerundete Ecken. Bügelverschlüsse um den Deckel zu fixieren.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aufbewahrungsbox
Temperaturbereich:
-15 bis +80 °C
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Farbe:
rot
stapelbar:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Fassungsvermögen des Behältnisses:
35 l
Maße:
48 x 31 x 39 cm (B x H x T)
Werkstoff:
Polypropylen
Marke:
REALLY USEFUL BOX
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 12,89*
€ 18,44*
1 Tag
40
1
€ 5,95*
ab € 13,50*
€ 18,80*
2 Tage
70
1
€ 2,90*
ab € 14,59*
€ 20,25*
Lager 1498
45
1
€ 5,45*
ab € 23,45*
€ 31,48*
1 Tag
28
1
€ 5,59*
ab € 23,91*
€ 32,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
35B
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.