Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Sichthülle 1514 DIN A4 PP blau 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199109115
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     126069550
EAN/GTIN:
     4003630756206
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Qualitativ hochwertige · stabile und antistatische Aktenhüllen. Optimaler Schutz für Ihre Dokumente.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle
dokumentenecht:
Ja
antistatisch vorhanden:
Ja
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Farbe:
blau
Dicke der Folie:
0,12 mm
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Marke:
SOENNECKEN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 5,38*
€ 8,75*
2 Tage
171
1
€ 5,95*
ab € 5,67*
€ 8,91*
10 Tage
46
1
€ 5,87*
ab € 7,15*
€ 10,97*
4 Tage
174
5
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 16,84*
Lager 1498
174
1
€ 5,45*
ab € 11,48*
€ 17,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,02*
€ 20,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,56*
€ 19,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,53*
€ 18,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,22*
€ 18,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,46*
€ 17,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bene
205000BL
ab € 37,80*
Ähnlich
Leitz
40000035
ab € 20,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.