Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenhüllen A4 120my geprägt blau VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aktenhüllen A4 120my geprägt blau VE=100 Stück
Aktenhüllen A4 120my geprägt blau VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA809820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1514
EAN/GTIN:
     4003630756206
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Aktenhüllen oben und seitlich offen
  • DIN A4
  • aus PP-Folie
  • 120 my
  • mit Griffausstanzung
  • Dokumentenecht und antistatisch
  • Farbe: blau
  • VE=100 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
genarbt
Besonderheit:
Griffausstanzung und Dokumentecht
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
1.321 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
310 mm
Marke:
k.A.
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
120 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle genarbt a4 blau, aktenhülle a4, aktenhülle, Akten, Akten-Hülle, Aktensichthülle, Einlegehülle, Hülle, Sicht, Sicht-Hülle, Sichthülle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 5,38*
€ 8,75*
2 Tage
171
1
€ 5,95*
ab € 5,67*
€ 8,91*
Lager 467
46
1
€ 5,87*
ab € 7,15*
€ 10,97*
4 Tage
174
5
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 16,84*
4 Tage
174
1
€ 5,45*
ab € 11,48*
€ 17,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,17*
€ 10,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0715* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bene
205000BL
ab € 37,80*
Ähnlich
Leitz
40000035
ab € 20,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.