Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Etikett 5768 105x148,5mm weiß 400 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199115572
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     129089401
EAN/GTIN:
     4003630029065
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. Etikettenblätter mit allseitig umlaufender Sicherheitskante. Word-Vorlagen stehen für Sie zum Download unter www.soennecken.de/produkte/downloads bereit. Permanenthaftend.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universaletikett
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4 Etik./Bl.
Anzahl der Etiketten je Packung:
400 Etik./Pack.
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
100 Bl./Pack.
wieder ablösbar:
Nein
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Grammatur:
65 g/m²
Maße:
105 x 148,5 mm (B x H)
Marke:
SOENNECKEN
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 5,27*
€ 8,24*
1 Tag
1810
1
€ 5,95*
ab € 5,53*
€ 8,40*
9 Tage
342
1
€ 5,87*
ab € 5,55*
€ 8,46*
1 Tag
1000
1
€ 9,95*
ab € 6,60*
€ 9,85*
Lager 1498
1876
1
€ 5,45*
ab € 9,68*
€ 14,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,06*
€ 16,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,86*
€ 16,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,04*
€ 15,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,61*
€ 15,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paket
1 Paket enthält 400 Etiketten (ab € 0,0242* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kores
L105148R
ab € 18,66*
Ähnlich
Herma
4676
ab € 15,96*
Ähnlich
Herma
5063
ab € 5,45*
Ähnlich
Herma
4627
ab € 28,56*
Ähnlich
Avery
3483
ab € 17,94*
Ähnlich
TOP STICK
8717
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.