Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
wiederablösbare Etiketten
>
Artikel
Universaletiketten weiß 105x148,5mm A4 VE=400 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen:
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#SOEN129089401
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
5768
EAN/GTIN:
4003630029065
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
A4-Blatt
mit umlaufendem Rand
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Farbe: weiß
400 Etik./Pack
Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer
Etikettenblätter mit allseitig umlaufender Sicherheitskante
permanenthaftend
Weitere Informationen:
Anwendung:
Universal
Anzahl Etiketten je Blatt:
4
Anzahl Etiketten je Packung:
400
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
1 kg
Etikettenbreite:
105 mm
Etikettenhöhe:
148.5 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
Höhe:
18 mm
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
302 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
k.A.
Material:
Papier
Packungsinhalt:
400 Etiketten
... >
Lager 467
>
Papiere, Etiketten, Folien
>
Universaletiketten
Weitere Suchbegriffe:
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Mehrzwecketikett
,
Multifunktionsetikett
,
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
wiederablösbare Etiketten
,
beschriftungs-etiketten weiß
,
beschriftungs etiketten
,
inkjet-etiketten soennecken
,
Copy
,
Copy-Print
,
CopyPrint
,
Drucker
,
Drucker-Etiketten
,
Druckeretiketten
,
Etiketten
,
Farbkopiereretiketten
,
Farbkopieretiketten
,
Farblaser
,
Farblaser-Etiketten
,
Farblaseretiketten
,
Inkjet
,
Kopier
,
Label
,
Print
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,37*
€ 8,44*
Lager 1682
1 Tag
1991
1
€ 5,95*
ab € 5,67*
€ 8,60*
Lager 32WQS
1 Tag
1000
1
€ 9,95*
ab € 6,59*
€ 9,85*
Lager 467
10 Tage
663
1
€ 5,87*
ab € 6,65*
€ 10,01*
Lager 1498
3 Tage
2018
1
€ 5,45*
ab € 9,70*
€ 14,07*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,01663* pro Etikett)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kores Universal-Etiketten . 100 Bl. Universal-Etiketten 105 x 148,5
Kores
L105148R
ab € 18,86*
Ähnlich
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 148 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, weiß
Avery
3483
ab € 17,88*
Ähnlich
HERMA Etiketten Premium A4 105x148 mm weiß Papier matt 100 St.
Herma
5063
ab € 5,46*
Ähnlich
HERMA Etiketten Premium A4 105x148 mm weiß Papier matt 400 St.
Herma
4676
ab € 16,01*
Ähnlich
HERMA Etiketten Premium A4 105x148 mm weiß Papier matt 800 St.
Herma
4627
ab € 28,26*
Ähnlich
Top Stick 8717 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
TOP STICK
8717
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen