Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Etikett 5768 105x148,5mm weiß 400 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     32WQS-129089401
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5768
EAN/GTIN:
     4003630029065
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. Etikettenblätter mit allseitig umlaufender Sicherheitskante. Permanenthaftend.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universaletikett
Maße:
105 x 148,5 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
Grammatur:
65 g/m²
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
100 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
400 Etik./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, inkjet-etiketten soennecken, Adressetiketten, Aufkleber, Computeretiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Haftetiketten, Klebeetiketten, Produktetiketten, Universaletiketten, Vielzwecketiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 5,33*
€ 8,44*
1 Tag
1991
1
€ 5,95*
ab € 5,68*
€ 8,60*
Lager 32WQS
1 Tag
1000
1
€ 9,95*
ab € 6,60*
€ 9,85*
10 Tage
663
1
€ 5,87*
ab € 6,66*
€ 10,01*
3 Tage
2018
1
€ 5,45*
ab € 9,74*
€ 14,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 32WQS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,0165* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 32WQS
Versand: Lager 32WQS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
ab € 77,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 32WQS
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kores
L105148R
ab € 18,81*
Ähnlich
Avery
3483
ab € 17,90*
Ähnlich
Herma
5063
ab € 5,47*
Ähnlich
Herma
4676
ab € 16,01*
Ähnlich
Herma
4627
ab € 28,16*
Ähnlich
TOP STICK
8717
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.