Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Versandkarton Eurobox CP154.151015 145x95x140mm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199115798
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     161747870
EAN/GTIN:
     4033657967736
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Die ColomPac® - Euroboxen sind optimal auf die Europalette 1200 × 800 mm abgestimmt · und lassen sich so problemlos und ohne Überstand stapeln. Innovative Z-Faltung am Deckel für mehr Stabilität und Eingriffschutz. Schnelles Aufrichten durch Automatikboden. Sicherheit und Stabilität durch überlappenden doppelten Boden. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton Eurobox
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Innenmaße:
14,5 x 14 x 9,5 cm (B x H x T)
Produkttypbezeichnung:
Eurobox
Masse (Gewicht):
45 g
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Farbe:
braun
wieder verschließbar:
Nein
Außenmaße:
15 x 15 x 10 cm (B x H x T)
klimaneutral produziert:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
recycelbar:
Ja
Werkstoff:
Wellpappe
Marke:
COLOMPAC
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6340
400
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,60*
100
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,77*
2 Tage
86
1
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 0,90*
1
€ 7,95*
ab € 0,46*
€ 0,97*
Lager 1498
402
1
€ 6,95*
ab € 1,05*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.