Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Handschutz benutzen ISO 7010/M0096 rund 200mm PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9199129759
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     195049200
EAN/GTIN:
     4003969098664
Hinweisschild 20cm M009 Handschutz benutzen Hart-PVC
Weitere Informationen:
Sonderform:
rund
Typbezeichnung des Motivs:
M009 Handschutz benutzen
Farbe:
blau/weiß
Marke:
NEUTRALWARE
Durchmesser:
20 cm
Werkstoff:
Hart-PVC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 4,15*
1
€ 7,95*
ab € 2,65*
€ 4,25*
5 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 6,34*
Lager 1498
7
1
€ 6,95*
ab € 4,34*
€ 6,57*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 4,42*
€ 6,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.