Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Handschutz benutzen ISO 7010/M0096 rund 200mm PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199129759
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     195049200
EAN/GTIN:
     4003969098664
Hinweisschild 20cm M009 Handschutz benutzen Hart-PVC
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hinweisschild
Sonderform:
rund
Typbezeichnung des Motivs:
M009 Handschutz benutzen
Farbe:
blau/weiß
selbstklebend:
Nein
Normnummer:
ASR A1.3/ISO 7010
Durchmesser:
20 cm mm
Werkstoff:
Hart-PVC
Marke:
NEUTRALWARE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,60*
€ 4,14*
1 Tag
6
1
€ 5,95*
ab € 2,72*
€ 4,21*
3 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 6,32*
3 Tage
6
1
€ 6,95*
ab € 4,37*
€ 6,52*
Lager 4BULW
5
1
€ 5,59*
ab € 4,40*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.