Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Handschutz benutzen ISO 7010/M0096 rund 200mm PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/845/a012845j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/845/a012845j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195049200
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     195049200
EAN/GTIN:
     4003969098664
Suchbegriffe:
Hinweisschilder
Pictos
Schilder
Warnschilder
Hinweisschild 20cm M009 Handschutz benutzen Hart-PVC
Weitere Informationen:
Sonderform:
rund
Durchmesser:
20
selbstklebend:
Nein
Normnummer:
ASR A1.3/ISO 7010
Motiv:
M009 Handschutz benutzen
Werkstoff:
Hart-PVC
Farbe:
blau/weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hinweisschild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,60*
€ 4,14*
1 Tag
6
1
€ 5,95*
ab € 2,72*
€ 4,21*
3 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 6,32*
3 Tage
6
1
€ 6,95*
ab € 4,37*
€ 6,52*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 4,40*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.