Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Feuergefährlich ISO 7010 Dreieck 200x200x200mm PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9199129764
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     195049700
EAN/GTIN:
     4003969098718
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W021 Warnung...
Warnung vor feuergefährlichen Stoff...
warnschild en iso 7010 w021 warnung...
Hinweisschild 20cm Warnung vor feuergefährlichen Stoffen Hart-PVC
Weitere Informationen:
Breite:
20 cm
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hinweisschild
Sonderform:
Dreieck
Typbezeichnung des Motivs:
Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
Farbe:
gelb/schwarz
selbstklebend:
Nein
Normnummer:
ISO 7010
Werkstoff:
Hart-PVC
Marke:
NEUTRALWARE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,18*
€ 3,74*
1 Tag
3
1
€ 5,95*
ab € 2,28*
€ 3,80*
3 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 5,64*
Lager 1498
3
1
€ 6,95*
ab € 3,78*
€ 5,91*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 3,83*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.