Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Flurförderzeuge ISO 7010 Dreieck 200x200x200mm PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9199129778
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     195051100
EAN/GTIN:
     4003969098855
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W014 Warnung...
Warnung vor Flurförderzeugen W014 W...
warnschild en iso 7010 w014 warnung...
Hinweisschild 20cm Warnung vor Flurförderzeugen Hart-PVC
Weitere Informationen:
Breite:
20 cm
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hinweisschild
Sonderform:
Dreieck
Typbezeichnung des Motivs:
Warnung vor Flurförderzeugen
Farbe:
gelb/schwarz
selbstklebend:
Nein
Normnummer:
ISO 7010
Werkstoff:
Hart-PVC
Marke:
NEUTRALWARE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,20*
€ 3,69*
1 Tag
7
1
€ 5,95*
ab € 2,30*
€ 3,75*
3 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 5,62*
Lager 1498
9
1
€ 6,95*
ab € 3,80*
€ 5,87*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 3,85*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.