| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9199129779 Herst.-Nr.: 195048800 EAN/GTIN: 4003969098862 |
| |
|
| | |
| Hinweisschild 20 x 20 cm (B x H) E010 Defibrillator als Fahnenschild Hart-PVC Weitere Informationen: | | Typbezeichnung des Motivs: | E010 Defibrillator als Fahnenschild | nachleuchtend: | Ja | Farbe: | grün/weiß | Marke: | NEUTRALWARE | Maße: | 20 x 20 cm (B x H) | Werkstoff: | Hart-PVC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,02* | € 13,00* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,93* | € 13,27* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,25* | € 20,19* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 14,44* | € 20,46* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,28* | € 20,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|