Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Defibrilator Fahne E010 200x200mm PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199129779
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     195048800
EAN/GTIN:
     4003969098862
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Defibrillator-Hinweisschild
Fahnenschilder
Rettungsschild BGV A8 Defibrillator
Hinweisschild 20 x 20 cm (B x H) E010 Defibrillator als Fahnenschild Hart-PVC
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hinweisschild
Typbezeichnung des Motivs:
E010 Defibrillator als Fahnenschild
nachleuchtend:
Ja
Farbe:
grün/weiß
selbstklebend:
Nein
Normnummer:
ASR A1.3/ISO 7010
Maße:
20 x 20 cm (B x H)
Werkstoff:
Hart-PVC
Marke:
NEUTRALWARE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 5,95*
ab € 9,03*
€ 13,01*
1
€ 7,95*
ab € 8,94*
€ 13,29*
3 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 14,25*
€ 20,23*
Lager 4BULW
nicht lagernd
1
€ 5,59*
ab € 14,44*
€ 20,50*
6 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 14,18*
€ 20,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.