Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunware Aufbewahrungsbox Q-line H6164102 0,9l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199145469
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     128018500
EAN/GTIN:
     8711112818002
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Pinselaufbewahrung
Pinselbox
Pinselmappe
Deckel leicht aber stabil per Clip verschließbar. Gefüllt stapelbar und ungefüllt ineinander zu stellen. Durch die Transparenz sind die Boxen gut einsehbar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aufbewahrungsbox the q-line
Produkttypbezeichnung:
the q-line
Farbe:
transparent
stapelbar:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Fassungsvermögen des Behältnisses:
0,9 l
Griffmulde vorhanden:
Nein
Maße:
27 x 6 x 8,6 cm (B x H x T)
Werkstoff:
Kunststoff
Marke:
SUNWARE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,72*
€ 4,15*
1
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 4,20*
4 Tage
16
1
€ 5,87*
ab € 3,25*
€ 4,83*
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 4,36*
€ 6,64*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,51*
€ 6,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunware
8711112843004
ab € 4,01*
Ähnlich
Sunware
82300609
ab € 7,29*
Ähnlich
Sunware
82404828
ab € 0,98*
Ähnlich
Sunware
81900609
ab € 3,50*
Ähnlich
Sunware
82000609
ab € 4,82*
Ähnlich
Sunware
82100609
ab € 5,58*
Ähnlich
Sunware
82200609
ab € 6,86*
Ähnlich
Sunware
84700409
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.