Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Schubladenbox STORE-BOX MINI 307714D 7Schübe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199146299
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     127007590
EAN/GTIN:
     9002493423756
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Ideal für quer-Dokumente wie Tabellen. Passt auch in untiefe Schränke oder Büromöbel. Griffgünstige Ausnehmung · durch die das Ablagegut ohne Öffnen der Lade eingeschoben werden kann. Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus. Die schmalen Schubladen sind für kleine Büro-Utensilien geeignet.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
Black Office
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox STORE-BOX Mini
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Ausführung des Öffnungszustandes:
halboffen
Format der Schubladen:
3 x schmal, 4 x breit
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
STORE-BOX Mini
Garantiedauer:
25 Jahre
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Farbe der Schublade:
schwarz
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 quer
Gehäusefarbe:
schwarz
stapelbar:
Ja
Schloss vorhanden:
Nein
Anzahl Schubladen:
7 Schubladen
Griffmulde vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Etikettenhalter, Etikettenset
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Maße:
35,5 x 27,1 x 27 cm (B x H x T)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 34,19*
€ 46,46*
8 Tage
1
€ 5,87*
ab € 36,19*
€ 47,78*
€ 5,95*
ab € 35,97*
€ 48,67*
1 Tag
2
€ 5,95*
ab € 37,42*
€ 49,03*
Lager 1498
3
€ 5,45*
ab € 56,08*
€ 72,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
307740D
ab € 37,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.