Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Schubladenbox STORE-BOX MINI 307714D 7Schübe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/949/a010949n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/949/a010949n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127007590
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     307714D
EAN/GTIN:
     9002493423756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Ideal für quer-Dokumente wie Tabellen. Passt auch in untiefe Schränke oder Büromöbel. Griffgünstige Ausnehmung, durch die das Ablagegut ohne Öffnen der Lade eingeschoben werden kann. Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus. Die schmalen Schubladen sind für kleine Büro-Utensilien geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
STORE-BOX Mini
Typbezeichnung:
Black Office
Maße:
35,5 x 27,1 x 27 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
7 Schubladen
Ausf³hrung der Schubladen:
halboffen
Für Papierformat:
DIN A4 quer
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Schloss vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Etikettenhalter, Etikettenset
Garantiedauer:
25 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Polystyrol
Gehäusefarbe:
schwarz
Farbe der Schublade:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox STORE-BOX Mini
Format der Schubladen:
3 x schmal, 4 x breit
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenbox, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, exacompta schubladenbox schwarz, schubfach schrank, schubladenschrank schwarz, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,95*
ab € 35,17*
€ 46,40*
€ 5,50*
ab € 34,33*
€ 46,40*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 36,40*
€ 47,78*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 35,92*
€ 48,67*
3 Tage
2
€ 5,45*
ab € 56,00*
€ 72,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
307740D
ab € 37,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.