Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitrilhandschuhe, Polyester, weiß, Nitril-Beschichtung, gelb, 3/4-beschichtet, E


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: 03405
Artikelbild: 03405
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-03405-7
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     03405-7
EAN/GTIN:
     4059904130647
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
NITRAS Nitrilhandschuhe, Polyester, weiß, Nitril-Beschichtung, gelb, 3/4-beschichtet, Strickbund, Größe 7
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Gewicht:
6,24 kg
Länge:
0,47 m
Breite:
0,33 m
Höhe:
0,23 m
Volumen:
0,04 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
weiß
Beschichtung:
Nitril
Farbe Beschichtung:
gelb
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
3/4-beschichtet
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
144
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
12
€ 5,99*
ab € 0,61*
€ 0,97*
12
€ 3,19*
ab € 0,70*
€ 1,06*
Lager 1498
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 0,70*
€ 1,06*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,63*
€ 1,08*
2 Tage
9
1
€ 5,50*
ab € 0,75*
€ 1,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paar
ab 20000 Paar
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 12,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.