Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Nitrilhandschuhe,Polyester,weiss,Nitril-Beschichtung,gelb 03405-7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27003405-7
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     03405-7
EAN/GTIN:
     4059904130647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Nitrilhandschuhe,Polyester,weiss,Nitril-Beschichtung,gelb. . . NITRAS Nitrilhandschuhe, Polyester, weiss, Nitril-Beschichtung, gelb, 3/4-beschichtet, Strickbund, Groesse 7, 03405-7, 03405-7, NITRAS, Nitrilhandschuhe,Polyester,weiss,Nitril-Beschichtung,gelb
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Nitrilhandschuh
Norm:
EN 388
Material:
Polyester
Handschuhgroesse:
7
Farbe:
Weiss
Beschichtung:
Nitril
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
12
€ 5,99*
ab € 0,61*
€ 0,97*
Lager 1689
12
€ 3,19*
ab € 0,70*
€ 1,06*
6 Tage
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 0,70*
€ 1,06*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,63*
€ 1,08*
1 Tag
129
1
€ 5,50*
ab € 0,75*
€ 1,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 12,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.