Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Handschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, PVC, rot, vollbeschichtet, Länge 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 160240
Artikelbild: 160240
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-160240-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     160240-10
EAN/GTIN:
     4059904106383
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS PVC-Handschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, PVC, rot, vollbeschichtet, Länge 40 cm, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Baumwoll-Trikot
Gewicht:
19,19 kg
Länge:
0,43 m
Breite:
0,37 m
Höhe:
0,34 m
Volumen:
0,05 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
naturfarben
Beschichtung:
PVC
Farbe Beschichtung:
rot
Größe(n):
10
Ausstattung 1:
Vollbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
72
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 23,32008*
€ 29,97*
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 25,20*
€ 30,97008*
1
€ 3,19*
ab € 24,17004*
€ 32,46*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 24,55008*
€ 32,92008*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 24,42*
€ 35,23008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,92008*
€ 39,1749
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,18004*
€ 38,29425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,26004*
€ 36,00945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,35008*
€ 34,9266
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,11*
€ 33,4509
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,55008*
€ 29,2146
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,04584* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.