Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARGON, Vollnappa-Handschuhe, grau, Spaltlederstulpe, grau, EN 388, EN 12477, Grö


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: 3203 // ARGON
Artikelbild: 3203 // ARGON
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-3203-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3203-10
EAN/GTIN:
     4059904034631
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Lederhandschuh
NITRAS ARGON, Vollnappa-Handschuhe, grau, Spaltlederstulpe, grau, Länge 35 cm, mit Flügeldaumen, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Nappaleder | Spaltleder
Höhe:
0,47 m
Volumen:
0,09 cbm
Ursprungsland:
Pakistan
Farbe Material:
grau | grau
Größe(n):
10
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 12477
VE:
150
Gewicht:
24,13 kg
Länge:
0,50 m
Breite:
,4 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,12*
€ 2,94*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 2,18*
€ 3,00*
10
€ 3,19*
ab € 2,19*
€ 3,01*
7 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,08*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.