Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS ARGON,Vollnappa-Handschuhe,grau,Spaltlederstulpe,grau 3203-10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2703203-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3203-10
EAN/GTIN:
     4059904034631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Lederhandschuh
ARGON,Vollnappa-Handschuhe,grau,Spaltlederstulpe,grau 32. . . NITRAS ARGON, Schweisserhandschuhe, grau, Spaltlederstulpe, grau, Laenge 35 cm, mit Fluegeldaumen, Schutz gegen Kontaktwaerme (100° C, 15 Sekunden), Groesse 10, 3203-10, 3203-10, NITRAS, ARGON,Vollnappa-Handschuhe,grau,Spaltlederstulpe,grau
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Schweisserschutzhandschuhe
Norm:
EN 388 EN 12477
Material:
Nappaleder | Spaltleder
Handschuhgroesse:
10
Farbe:
grau | grau
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,10*
€ 2,94*
6 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 2,16*
€ 2,98*
Lager 1689
10
€ 3,19*
ab € 2,17*
€ 3,00*
7 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,09*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.