Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLACK BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Chloropren, schwarz, EN 388, EN ISO


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 3460 // BLACK BARRIER
Artikelbild: 3460 // BLACK BARRIER
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-3460-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3460-11
EAN/GTIN:
     4059904100282
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS BLACK BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Chloropren, schwarz, Länge 30 cm, velourisiert, für Lebensmittelkontakt, Größe 11
Weitere Informationen:
Material:
Chloropren
Gewicht:
23,48 kg
Länge:
0,50 m
Breite:
0,31 m
Höhe:
0,36 m
Volumen:
0,06 cbm
Ursprungsland:
Sri Lanka
Farbe Material:
schwarz
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
Für Lebensmittelkontakt
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
ISO 374-1:2016/Typ A
Norm 3:
ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III
VE:
144
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 20,28*
€ 27,81*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 21,04008*
€ 29,57004*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 20,12004*
€ 29,67*
1
€ 3,19*
ab € 22,11*
€ 29,87004*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 28,63008*
€ 37,97004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,81*
€ 33,0939
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,40008*
€ 32,6061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,83*
€ 30,7377
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,87*
€ 29,5953
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,87004*
€ 28,40535
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,28*
€ 24,1332
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,69* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.